※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T形 精密水準器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17684862 品番0.1mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。

感度0.1mm 質量(kg)1.9 全長(mm)200 横(mm)150 幅(mm)30 高さ(mm)30 用途平面度の測定に最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする