65 ポケットレベル 新潟理研測範(RSK) 17684966

ポケットレベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17684966品番65
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。

用途簡易的な水平測定に使用できます。寸法(mm)65全長(mm)65質量(kg)0.04平径(mm)10アズワン品番64-8920-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする