I形直角定規 1級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長片の全長(mm)50 注文コード17685027 品番50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は長片の全長・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長片の全長(mm)50 底面の全長(mm)40 厚さ(mm)4 幅(mm)16 寸法(mm)50 質量(kg)0.04 種類直角定規 真直度(μm)1.2 直角度±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする