リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17685039
品番
BP-9101
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
生地厚で冬向き。蓄熱保温の生地がうれしい。ツータック、前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル45/綿12/複合繊維43(裏面サーモトロン ラポジカ制電ツイル)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
61〜66
機能
制電、蓄熱保温
ヒップ(cm)
109
ポケット
両脇