新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
I形直角定規 1級
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17685045
品番
100mm
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
100
底面の全長(mm)
70
厚さ(mm)
6
幅(mm)
25
寸法(mm)
100
質量(kg)
0.25
種類
直角定規
真直度(μm)
1.5
直角度
±3.0