新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
I形直角定規 1級
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17685054
品番
150mm
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
長片の全長(mm)
150
底面の全長(mm)
100
厚さ(mm)
8
幅(mm)
30
寸法(mm)
150
質量(kg)
0.5
種類
直角定規
真直度(μm)
1.7
直角度
±3.5