新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
I形直角定規 2級
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長片の全長(mm)
50
注文コード
17685097
品番
50mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
長片の全長・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
長片の全長(mm)
50
底面の全長(mm)
40
厚さ(mm)
4
幅(mm)
16
用途
直角度検査、校正。
寸法(mm)
50
質量(kg)
0.04
種類
直角定規
真直度(μm)
3.0
直角度
±6.0