新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
I形直角定規 2級
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17685133
品番
200mm
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。
※L=呼寸法
長片の全長(mm)
200
底面の全長(mm)
130
厚さ(mm)
10
幅(mm)
35
用途
直角度検査、校正。
寸法(mm)
200
質量(kg)
1.0
種類
直角定規
真直度(μm)
4.5
直角度
±9.0