スモック

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17685206 品番 L-2009
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ベイクドカラーのボタンと花びら襟のチェックがキュート。後ろボックスプリーツ。

種別スモック ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル100(制電ツイル) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)62 機能制電、防汚 バスト(cm)98 ポケット両脇、右内側

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17685258
2026-01-28
用途:
車補助作業

中々大きいサイズ無いのでたすかったしデザインよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする