新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
精密厚形スコヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17685228
品番
250mm
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
長辺(mm)
250
短辺(mm)
145
厚さ(mm)
25
幅(mm)
35
用途
直角測定。
寸法(mm)
250
質量(kg)
2.5
種類
厚形スコヤ
呼び寸法(mm)
250
直角度
±22.5