新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 定盤・ゲージ・ケガキ
新潟理研測範(RSK)の スコヤ・水準器
新潟理研測範(RSK)の スコヤ
精密円筒スコヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.5
注文コード
17685246
品番
100×Φ60
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法
直径×高さ(mm)
60×100
直角度
2.5
用途
検査、校正作業に最適。
寸法(mm)
100
質量(kg)
2.5
種類
円筒スコヤ