精密円筒スコヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)4.9 注文コード17685255 品番150×Φ70
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は質量など10種類から選べます 他の種類を見る

全スコヤの中で最も高精度の直角度を保持しています。直角度±(2+L/200)μm ※L=呼寸法

直径×高さ(mm)70×150 直角度2.7 用途検査、校正作業に最適。 寸法(mm)150 質量(kg)4.9 種類円筒スコヤ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする