半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17685459 品番 SL-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

花びら襟と袖口のチェックがキュート。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ベイクドカラーのボタンと花びら襟のチェックがキュート。後ろボックスプリーツ。

種別半袖スモック ブルー サイズSS 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)60 機能制電 バスト(cm)88 生地交織制電トロピカル ポケット両脇、右内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする