半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17686037 品番 SL-995
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。繊維の芯に、特殊セラミックを練りこみ、太陽光を遮断する素材です。太陽光をカットするクーリング効果で、暑い夏でも涼しくサラッとした着心地。透け防止機能で夏の薄着も気になりません。

種別半袖ジャケット イエロー サイズLL 混率(%)ポリエステル55/複合繊維10/綿3(サラクール 交織制電ストライプ) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能制電、クール素材 バスト(cm)108 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする