スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17686265 品番 BL-9402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴム入りだからするんとはける。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ワンタック、ゴム入り。ポリエステルと綿の両側に防汚性能を施し、ジュース・アイスクリーム、鉛筆などの汚れがつきにくく、汚れても洗濯で簡単に落とせる素材。肌にやさしい自然な風合いです。

種別スラックス ブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル) 股下(cm)70 ウエスト(cm)58〜61 機能制電、防汚 ヒップ(cm)100 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする