BL-9402 スラックス リミット 17686378

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)64~67
サイズM
グリーン
内容量1枚注文コード17686378品番BL-9402
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ゴム入りだからするんとはける。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ワンタック、ゴム入り。ポリエステルと綿の両側に防汚性能を施し、ジュース・アイスクリーム、鉛筆などの汚れがつきにくく、汚れても洗濯で簡単に落とせる素材。肌にやさしい自然な風合いです。

種別スラックスグリーンサイズM混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)股下(cm)70ウエスト(cm)64~67機能制電、防汚ヒップ(cm)110ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする