スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17686561 品番 L-9380
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。後ろボックスプリーツ。油汚れ、コーヒー、ソースなどが洗濯で簡単に落とせる素材です。黄ばみや再汚染による黒ズミを防止。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別スモック ブルー サイズM 混率(%)ポリエステル100(制電ツイル) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 機能制電、防汚 バスト(cm)101 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする