チュニック丈スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17687656 品番 P-7130
参考基準価格(税別)¥12,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

割烹着のようにふわっと着こなして。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ドット、袖口ゴム、後ろタック。

種別チュニック丈スモック ピンク サイズL 混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル) 肩幅(cm)56.5 袖丈(cm)49 着丈(cm)75 機能制電、防汚 バスト(cm)111 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする