P-7130 チュニック丈スモック リミット 17687699

P-7130 チュニック丈スモック リミット 17687699
P-7130 チュニック丈スモック リミット 17687699
P-7130 チュニック丈スモック リミット 17687699
P-7130 チュニック丈スモック リミット 17687699
P-7130 チュニック丈スモック リミット 17687699

チュニック丈スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ペパーミントグリーン
サイズLL
内容量1枚注文コード17687699品番P-7130
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

割烹着のようにふわっと着こなして。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ドット、袖口ゴム、後ろタック。

種別チュニック丈スモックペパーミントグリーンサイズLL混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)肩幅(cm)58袖丈(cm)50着丈(cm)76機能制電、防汚バスト(cm)117ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする