スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17688137 品番 L-9370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヒップが隠れる丈。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ボタン。後ろタブ付、後ろボックスプリーツ。ストライプ柄のポイントと深さのあるポケット。付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。

種別スモック サイズSS 混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)49 着丈(cm)62 機能制電、防汚 バスト(cm)94 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする