スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17688417 品番 BL-9307
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。付いた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。

種別スラックス サイズS 混率(%)ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ) 股下(cm)74 ウエスト(cm)54〜60 機能制電、防汚 ヒップ(cm)90 ポケット右脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする