リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの つなぎ
リミットの オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17688688
品番
BL-9309
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セパレートでスモックと組み合わせてもGood。胸当てはドットで簡単に取り外せてトイレの心配もなし。ゆったりはけるゴムたっぷりのデザイン。ワンタック、裾ゴム、後ろゴム。
種別
サロペット
色
ターコイズグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(ミルパ 制電ギャバ)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
57〜63
機能
制電、防汚
ヒップ(cm)
100
ポケット
両脇、胸2面