半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17688846 品番 SL-944
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ストライプ柄のポイントと深さのあるポケット。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ。社)繊維技術協会が認定するSEKマークを取得。細菌の増殖を抑え、嫌なニオイを防ぐ加工を施した抗菌防臭加工の素材です。繰り返し洗濯しても効果は持続します。

種別半袖スモック サイズLL 混率(%)ポリエステル65/綿35(エアロール制電トロピカル) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 機能制電、抗菌加工 バスト(cm)106 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする