ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17690000 品番 JC-8006
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。飽きのこない細かいチェック柄がアクティブさを醸し出す。正面のボタンを隠す比翼仕立てで作業がしやすく、調整できるウエストラインですっきり。細かい千鳥格子柄の襟。ウエスト調整ベルトは鍵や掃除小物を掛けるのにも便利。右ポケットの外側には鍵用のループ付。

サイズM 混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット) 肩幅(cm)37 袖丈(cm)23 着丈(cm)93 機能両脇、右内側、制電、ストレッチ バスト(cm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする