ジャンパースカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17690465 品番 JC-8016
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。あえてウエストマークを作らず、着るだけで自然なAラインに。脱ぎ着しやすく、体型や骨格、年齢を問わず大活躍間違いなし。前ボタン(比翼)、後ろボックスプリーツ、肩ひも後ろボタン。

ネズミ サイズLL 混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット) 着丈(cm)85.5 機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ バスト(cm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする