リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17690946
品番
JB-6203
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。ツータック(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
紺
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
108
ポケット
両脇、右後ろ