リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17691838
品番
JB-1711
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ミニチェック制電マットのスラックス。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
種別
スラックス
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5(ミニチェック制電マット)
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
73〜77
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
101
ポケット
両脇