スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17691847 品番 JB-1711
参考基準価格(税別)¥9,840 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ミニチェック制電マットのスラックス。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

種別スラックス ベージュ サイズLL 混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニチェック制電マット) 股下(cm)73 ウエスト(cm)77〜85 機能制電、ストレッチ ヒップ(cm)105 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする