ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズSS 注文コード17691987 品番L-2006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

調整可能なウエストベルトがアクセントに。丈が長くたっぷり入るポケット。両脇は2段階ボタン・調整ベルト。

ピンク サイズSS 混率(%)ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)51 着丈(cm)66 機能ポケット位置:両脇、制電、ストレッチ バスト(cm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする