リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
男女兼用ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17692285
品番
G-2005
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アイスグレーとビビッドカラーの組み合わせ。前ファスナー(比翼ドットコム)、裾ゴム、袖口ドット、比翼ファスナー。
種別
男女兼用ブルゾン
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85/綿15(T/Cストレッチ 制電ツイル)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
64
機能
制電、ストレッチ
バスト(cm)
118
ポケット
両脇、左胸
性別
男女兼用