リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693177
品番
L-9020
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
制電ギンガムチェック。襟を開けて着用も。前ボタン(比翼)、肩ダーツ、両脇ゴム
種別
ブルゾン
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
57
機能
制電
バスト(cm)
101
ポケット
両脇