リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ボトムス オフィスウェア
リミットの キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693256
品番
KL-9507
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
制電ギンガムチェックのキュロット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
ウエスト(cm)
57〜62
機能
ポケット位置:両脇、制電
ヒップ(cm)
108
脇丈(cm)
54