リミット
リミットの エプロン
リミットの 帆布エプロン
エプロンベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693335
品番
L-9410
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
胸当ての丸みが和やかさを演出。胸元中央・ペン差し
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
機能
ポケット位置:前3面、制電
身幅(cm)
102
前中心丈(cm)
47