スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17693360 品番 BL-9506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

制電ギンガムチェックのスラックス。ツータック、前ファスナー(ボタン)、

種別スラックス サイズSS 混率(%)ポリエステル100(制電ギンガムチェック) 股下(cm)68 ウエスト(cm)52〜55 機能制電 ヒップ(cm)96 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする