リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの ボトムス
リミットの オールシーズン ボトムス
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693405
品番
BL-9506
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
制電ギンガムチェックのスラックス。ツータック、前ファスナー(ボタン)、
種別
スラックス
色
黒
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(制電ギンガムチェック)
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
69〜78
機能
制電
ヒップ(cm)
123
ポケット
両脇