リミット
リミットの シャツ・インナー
リミットの 半袖 シャツ・インナー
リミットの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693448
品番
SP-960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
胸元のギンガムチェックがポイント。襟の裏も同柄なので、ボタンを開けても可愛い。両脇スリット。
色
黒
サイズ
SS
混率(%)
綿60/ポリエステル40(パルパー 裏鹿の子)
着丈(cm)
63
バスト(cm)
92
裄丈(cm)
38