ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17693475 品番 SP-960
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

胸元のギンガムチェックがポイント。襟の裏も同柄なので、ボタンを開けても可愛い。両脇スリット。

サイズL 混率(%)綿60/ポリエステル40(パルパー 裏鹿の子) 着丈(cm)69 バスト(cm)104 裄丈(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする