リミット
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
黒
黒
イエロー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17693710
品番
P-9510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
胸元のギンガムチェックがポイント。襟の裏も同柄なので、ボタンを開けても可愛い。両脇スリット、袖口リブ。
色
黒
サイズ
6L
混率(%)
綿60/ポリエステル40(パルパー 裏鹿の子)
着丈(cm)
72
バスト(cm)
140
裄丈(cm)
90