ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17693859 品番 L-9610
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。シルエットを調整できるバックベルト。総裏地付(制電)、バックル付後ろベルト。

サイズLL 混率(%)ポリエステル100(サニレットカシミア) 肩幅(cm)36 着丈(cm)53 機能ポケット位置:両脇、左胸 バスト(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする