曜日別特売
KL-2002 キュロット リミット 17694507

KL-2002 キュロット リミット 17694507
KL-2002 キュロット リミット 17694507
KL-2002 キュロット リミット 17694507

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)83
ネズミ
ヒップ(cm)120
内容量1枚注文コード17694507品番KL-2002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

座っても動いてもしわにならない。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム、裏地付(制電)

ネズミサイズ4L混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)股下(cm)70ウエスト(cm)83機能ポケット位置:両脇ヒップ(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする