スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17694541 品番 CL-2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

セミタイトで足さばきもラクラク。社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。脇ゴム、裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)

サイズSS 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) ウエスト(cm)57 機能ポケット位置:右脇、制電 ヒップ(cm)90 後丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする