曜日別特売
CG1-60R1J12 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17694696

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数60相手条数1注文コード17694696品番CG1-60R1J12
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モジュール1歯数60減速比60ねじれ右方向歯幅(mm)10材質FC200種別ウォームホイール形状H1K質量(kg)0.23軸穴径(mm)12寸法H(mm)6寸法A(mm)12寸法D(mm)62寸法B(mm)30寸法C(mm)60.12寸法J(mm)38ねじれ角3°35′(ねじれ方向:R)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯直角圧力角20°歯車基準断面歯直角穴径(mm)12寸法D'(mm)63相手条数1穴径12寸法I'(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする