リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17694726
品番
L-1380
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
しなやかでシワになりにくいエコ素材。
色
白
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル75/綿25(ユニエコロビエラ)
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
57
バスト(cm)
93