リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17694778
品番
L-1380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
しなやかでシワになりにくいエコ素材。
色
白
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル75/綿25(ユニエコロビエラ)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
61
バスト(cm)
117