ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17695006 品番 L-1510
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

きちんと見える4つボタン。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。

サイズM 混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ) 肩幅(cm)33 着丈(cm)49 機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ バスト(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする