曜日別特売
L-1520(typeF) ベスト リミット 17695189

L-1520(typeF) ベスト リミット 17695189
L-1520(typeF) ベスト リミット 17695189
L-1520(typeF) ベスト リミット 17695189
L-1520(typeF) ベスト リミット 17695189

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
着丈(cm)52
内容量1枚注文コード17695189品番L-1520(typeF)
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

きちんと見える4つボタン。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。

サイズM混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)肩幅(cm)34着丈(cm)52機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチバスト(cm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする