ロング丈スカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17695530 品番 CL-1512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スカート丈が5CM長い。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。裏地付(制電)、後ろファスナー(カギホック)、後ろベンツ

サイズSS 混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ) ウエスト(cm)57 機能ポケット位置:両脇、左胸、制電、ストレッチ ヒップ(cm)89 後丈(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする