キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17695916 品番 KL-1513
参考基準価格(税別)¥12,240 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベルトですっきり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ポケット両脇

サイズL 混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ) ウエスト(cm)66 機能ポケット位置:両脇、制電、制電、ストレッチ ヒップ(cm)103 後丈(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする