BL-1514 スラックス リミット 17696397

BL-1514 スラックス リミット 17696397
BL-1514 スラックス リミット 17696397
BL-1514 スラックス リミット 17696397
BL-1514 スラックス リミット 17696397

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)75
サイズ4L
ネズミ
内容量1枚注文コード17696397品番BL-1514
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベルトですっきり。同じデザインだから、職場での違和感なし。この機会に着心地の違いを体感してみてください。ユニウェアでは広く長くご愛着いただけるようにとベスト、スカート、キュロット、スラックスの4アイテムにウエストやヒップまわりにゆとりをプラスしたタイプFをご用意しました。ツータック、前ファスナー(ボタン)、裏地付(制電)、ベルト通し付、股下(フリー)ポケット両脇

種別スラックスネズミサイズ4L混率(%)ポリエステル100(ペフコール 制電ギャバ)股下(cm)80(フリー)ウエスト(cm)75機能制電、ストレッチヒップ(cm)108ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする