リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの トップス オフィスウェア
リミットの シャツ・ブラウス オフィスウェア
マタニティブラウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17696616
品番
MT-4310
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
産後もすっきり着られる人気のブラウス。お腹まわりはゆったり余裕。変化する体形をカバーするデザインです。
色
白
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル75/綿25(ユニエコロビエラ)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
65
バスト(cm)
108